Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02312 CSA-3N 100 W COP.FOR.3MOD - B02312

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02312 CSA-3N 100 W COP.FOR.3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 105 mm

  • Länge - 205 mm

  • Breite der Öffnung - 97 mm

  • Höhe der Öffnung - 60 mm

  • Anzahl der Einheiten - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892023121

Artikelnummer

IBOB02312

Herstellernummer

B02312

Hersteller

HBO

Oberteilbreite:

105 mm

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

97 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Anzahl der Einheiten:

3

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione realizzato in ABS bianco RAL 9001 per scatole porta apparecchi 3 moduli SA e SAN-3, compatibile con canali base 100 mm della linea TA-N. Impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie