Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02310 CSA-3N 80 W COP.FOR.3MOD - B02310

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02310 CSA-3N 80 W COP.FOR.3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Oberteilbreite - 85 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892023107

Artikelnummer

IBOB02310

Herstellernummer

B02310

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Oberteilbreite:

85 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

97 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione realizzato in ABS bianco RAL 9001 per scatole porta apparecchi 3 moduli universale SAN-3, compatibile con canali base 80 mm della linea TA-N. Impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie