Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02309 GTA-SN 80 GIUNTO LINEARE - B02309

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02309 GTA-SN 80 GIUNTO LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892023091

Artikelnummer

IBOB02309

Herstellernummer

B02309

Hersteller

HBO

Höhe des Leitungsführungskanals:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunzione lineare interna per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con altezza di 80 mm. È dotata di 4 fori e viene fornita con viti in poliammide. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), impedisce lapropagazione della fiamma, garantendo sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie