BOCCHIOTTI SPA - IBOB02296 SAN-6 SCAT.P.APP.6MOD - B02296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montageart der Dose - Front
Ausführung - geschlossen
Geräteart - sonstige
Befestigungsspur - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892022964
Artikelnummer
IBOB02296
Herstellernummer
B02296
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
6
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


