Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02295 SAN-3 SCAT.P.APP.3MOD - B02295

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02295 SAN-3 SCAT.P.APP.3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - geschlossen

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022957

Artikelnummer

IBOB02295

Herstellernummer

B02295

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

geschlossen

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie