Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02283 GAN 200 G GIUNTO COV - B02283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892022834

Artikelnummer

IBOB02283

Herstellernummer

B02283

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 200 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie