BOCCHIOTTI SPA - IBOB02282 GAN 200 W GIUNTO COV - B02282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
1 ST
EAN
8015892022827
Artikelnummer
IBOB02282
Herstellernummer
B02282
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 200 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


