BOCCHIOTTI SPA - IBOB02277 GAN 100 G GIUNTO COV - B02277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
10 ST
EAN
8015892022773
Artikelnummer
IBOB02277
Herstellernummer
B02277
Hersteller
HBO
Höhe:
100 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 100 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie