Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02273 GAN 60 G GIUNTO COV - B02273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892022735

Artikelnummer

IBOB02273

Herstellernummer

B02273

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie