Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02272 GAN 60 W GIUNTO COV - B02272

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022728

Artikelnummer

IBOB02272

Herstellernummer

B02272

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 60 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie