Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02271 GAN 40 G GIUNTO COV - B02271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892022711

Artikelnummer

IBOB02271

Herstellernummer

B02271

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Giunto coperchio realizzato in ABS grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, con base di 40 mm. Offre protezione IP40 secondo la norma EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie