BOCCHIOTTI SPA - IBOB02269 GAN 25 G GIUNTO COV - B02269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8015892022698
Artikelnummer
IBOB02269
Herstellernummer
B02269
Hersteller
HBO
Höhe:
25 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Giunto coperchio per canali linea TA-EN grigio GAN 25 G
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


