Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02262 LAN 120X80 W TERMINALE - B02262

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02262 LAN 120X80 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022629

Artikelnummer

IBOB02262

Herstellernummer

B02262

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b120 x h80 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie