Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02261 LAN 100X80 G TERMINALE - B02261

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02261 LAN 100X80 G TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022612

Artikelnummer

IBOB02261

Herstellernummer

B02261

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 100x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie