Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02260 LAN 100X80 W. TERMINALE - B02260

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02260 LAN 100X80 W. TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022605

Artikelnummer

IBOB02260

Herstellernummer

B02260

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b100 x h80 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie