BOCCHIOTTI SPA - IBOB02255 LAN 120X60 G TERMINALE - B02255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892022551
Artikelnummer
IBOB02255
Herstellernummer
B02255
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


