Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02254 LAN 120X60 W TERMINALE - B02254

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02254 LAN 120X60 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022544

Artikelnummer

IBOB02254

Herstellernummer

B02254

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x60 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie