Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02251 LAN 80X60 G TERMINALE - B02251

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02251 LAN 80X60 G TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022513

Artikelnummer

IBOB02251

Herstellernummer

B02251

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 80x60 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie