Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02248 LAN 60X60 W TERMINALE - B02248

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02248 LAN 60X60 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022483

Artikelnummer

IBOB02248

Herstellernummer

B02248

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 60x60 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie