BOCCHIOTTI SPA - IBOB02246 LAN 120X40 W TERMINALE - B02246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892022469
Artikelnummer
IBOB02246
Herstellernummer
B02246
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


