BOCCHIOTTI SPA - IBOB02245 LAN 100X40 G TERMINALE - B02245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015892022452
Artikelnummer
IBOB02245
Herstellernummer
B02245
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


