Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02240 LAN 60X40 W TERMINALE - B02240

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02240 LAN 60X40 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022407

Artikelnummer

IBOB02240

Herstellernummer

B02240

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 60x40 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie