Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02239 LAN 40X40 G TERMINALE - B02239

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02239 LAN 40X40 G TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022391

Artikelnummer

IBOB02239

Herstellernummer

B02239

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linea TA-EN grigio LAN 40x40 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie