Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02237 LAN 25X30 G TERMINALE - B02237

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02237 LAN 25X30 G TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022377

Artikelnummer

IBOB02237

Herstellernummer

B02237

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale per canali linea TA-EN grigio LAN 25x30 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie