Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02236 LAN 25X30 W TERMINALE - B02236

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02236 LAN 25X30 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022360

Artikelnummer

IBOB02236

Herstellernummer

B02236

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Terminale realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Offre protezione IP40 secondo EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie