BOCCHIOTTI SPA - IBOB01952 CMFC 120X60 W - B01952
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
EAN
8015892019520
Artikelnummer
IBOB01952
Herstellernummer
B01952
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
CMFC 120x60 W Curva a muro multifunzione per condizionamento linea TA-EN BIANCO


