Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01874 TA-N 200X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01874

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01874 TA-N 200X80 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018745

Artikelnummer

IBOB01874

Herstellernummer

B01874

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

14240 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 200x80 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie