Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01873 TA-N 150X80 G CAN.PAR.P.APP. - B01873

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01873 TA-N 150X80 G CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018738

Artikelnummer

IBOB01873

Herstellernummer

B01873

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Tiefe:

80 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Montagelochung im Boden:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Nutzbarer Querschnitt:

10530 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 150x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie