Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01872 TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01872

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01872 TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018721

Artikelnummer

IBOB01872

Herstellernummer

B01872

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Tiefe:

80 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Montagelochung im Boden:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Nutzbarer Querschnitt:

10530 mm²

Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b150 x h80 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie