Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01865 TA-N 150X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01865

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01865 TA-N 150X60 G CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018653

Artikelnummer

IBOB01865

Herstellernummer

B01865

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

7660 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 150x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie