Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01862 TA-N 120X60 W CAN.PAR.P.APP. - B01862

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01862 TA-N 120X60 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018622

Artikelnummer

IBOB01862

Herstellernummer

B01862

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

6210 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 120x60 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie