Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01859 TA-N 80X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01859

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01859 TA-N 80X60 G CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018592

Artikelnummer

IBOB01859

Herstellernummer

B01859

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

4020 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 80x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie