Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01858 TA-N 80X60 W CAN.PAR.P.APP. - B01858

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01858 TA-N 80X60 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018585

Artikelnummer

IBOB01858

Herstellernummer

B01858

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Tiefe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Montagelochung im Boden:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Nutzbarer Querschnitt:

4020 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x60 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie