Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01854 TA-N 120X40 W CAN.PAR.P.APP. - B01854

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01854 TA-N 120X40 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018547

Artikelnummer

IBOB01854

Herstellernummer

B01854

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

40 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

3930 mm²

Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b120 x h40 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie