BOCCHIOTTI SPA - IBOB01851 TA-N 80X40 G CAN.PAR.P.APP. - B01851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Tiefe - 40 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Symmetrisch - ja
Packung
2 M
EAN
8015892018516
Artikelnummer
IBOB01851
Herstellernummer
B01851
Hersteller
HBO
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Nutzbarer Querschnitt:
2520 mm²
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie