Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01849 TA-N 60X40 G CAN.PAR.P.APP. - B01849

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01849 TA-N 60X40 G CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018493

Artikelnummer

IBOB01849

Herstellernummer

B01849

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Tiefe:

40 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Montagelochung im Boden:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Nutzbarer Querschnitt:

1860 mm²

Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b60 x h40 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie