BOCCHIOTTI SPA - IBOB01846 TA-EN 200X80W CAN.PAR.P.CAVI - B01846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14480 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892018462
Artikelnummer
IBOB01846
Herstellernummer
B01846
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14480 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Schutzfolie:
ja
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


