Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01837 TA-EN 150X60G CAN.PAR.P.CAVI - B01837

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01837 TA-EN 150X60G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892018370

Artikelnummer

IBOB01837

Herstellernummer

B01837

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schlagfestigkeit:

IK08

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

7900 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 150x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie