Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01831 TA-EN 80X60 G CAN.PAR.P.CAVI - B01831

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01831 TA-EN 80X60 G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892018318

Artikelnummer

IBOB01831

Herstellernummer

B01831

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schlagfestigkeit:

IK08

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

4160 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, perfetti per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b80 x h60 mm, assicurano protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, garantiscono massima sicurezza grazie alla resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, con coperchi removibili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie