BOCCHIOTTI SPA - IBOB01825 TA-EN 100X40G CAN.PAR.P.CAVI - B01825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892018257
Artikelnummer
IBOB01825
Herstellernummer
B01825
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlagfestigkeit:
IK08
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
3380 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
ja
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


