Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01820 TA-EN 60X40 W CAN.PAR.P.CAVI - B01820

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01820 TA-EN 60X40 W CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892018202

Artikelnummer

IBOB01820

Herstellernummer

B01820

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schlagfestigkeit:

IK08

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

1960 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie