Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01696 ID 52X20 WE DERIVAZIONE A T - B01696

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01696 ID 52X20 WE DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 52 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892016963

Artikelnummer

IBOB01696

Herstellernummer

B01696

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

52 mm

Abgehende Höhe:

20 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

Derivazione per canale DESIGN bianco Everest ID 52x20 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie