BOCCHIOTTI SPA - IBOB01690 ID 32X13 WE DERIVAZIONE A T - B01690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 13 mm
Breite - 32 mm
Abgehende Höhe - 13 mm
Abgehende Breite - 32 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8015892016901
Artikelnummer
IBOB01690
Herstellernummer
B01690
Hersteller
HBO
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Abgehende Höhe:
13 mm
Abgehende Breite:
32 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b32 x h13 mm. Realizzata in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie