Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01686 LD 52X20 WE TERMINALE WE - B01686

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01686 LD 52X20 WE TERMINALE WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016864

Artikelnummer

IBOB01686

Herstellernummer

B01686

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b52 x h20 mm. Realizzata in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie