Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01683 LD 34X16 WE TERMINALE WE - B01683

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01683 LD 34X16 WE TERMINALE WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 34 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016833

Artikelnummer

IBOB01683

Herstellernummer

B01683

Hersteller

HBO

Höhe:

16 mm

Breite:

34 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 34x16 WE

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie