Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01680 LD 32X13 WE TERMINALE WE - B01680

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01680 LD 32X13 WE TERMINALE WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Breite - 32 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016802

Artikelnummer

IBOB01680

Herstellernummer

B01680

Hersteller

HBO

Höhe:

13 mm

Breite:

32 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b32 x h13 mm. Realizzata in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie