Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01676 APD 52X20 WE ANGOLO PIANO - B01676

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01676 APD 52X20 WE  ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016765

Artikelnummer

IBOB01676

Herstellernummer

B01676

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b52 x h20 mm. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.