Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01670 APD 32X13 WE ANGOLO PIANO - B01670

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01670 APD 32X13 WE ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016703

Artikelnummer

IBOB01670

Herstellernummer

B01670

Hersteller

HBO

Breite:

32 mm

Höhe:

13 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b32 x h13 mm. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie