Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01667 AID 52X20 WE ANGOLO INTERNO - B01667

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01667 AID 52X20 WE ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016673

Artikelnummer

IBOB01667

Herstellernummer

B01667

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo interno per canale DESIGN bianco Everest AID 52x20 WE

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie