Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01664 AID 34X16 WE ANGOLO INTERNO - B01664

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01664 AID 34X16 WE ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 34 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016642

Artikelnummer

IBOB01664

Herstellernummer

B01664

Hersteller

HBO

Höhe:

16 mm

Breite:

34 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b34 x h16 mm. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie